Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001AD100AA0 PULS. FUNGO NERO 30MM - 3SU10001AD100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955936

Artikelnummer

SIE3SU10001AD100AA0

Herstellernummer

3SU10001AD100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'agevole manovra con tutta la mano e garantisce robustezza e affidabilità in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo, diametro fungo 30/40/60 mm
    • Materiale: plastica nera di alta qualità
    • Funzionamento: ad impulso con azionamento comodo
    • Protezione: grado di protezione elevato, antirotazione integrata
    • Collegamenti: cablatura standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio: semplice uno mano, senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio che riduce il tempo di installazione
    • Massima flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Adatto per ambienti esterni e impieghi industriali, anche con pulizia a getto ad alta pressione
    • Configuratore online per ordinazione semplificata di singoli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile per supporto tecnico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie