Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001CD300AA0 PULS. FUNGO GIALLO 60MM PLAST. - 3SU10001CD300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb

Art der Entriegelung:

ohne
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anDreh-Entriegelung

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956346

Artikelnummer

SIE3SU10001CD300AA0

Herstellernummer

3SU10001CD300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e affidabile, permettendo un utilizzo efficiente con tutta la mano.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, giallo
    • Diametri disponibili: 30/40/60 mm
    • Tipologia: ad impulso
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per l'uso industriale e outdoor
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie