SIEMENS - SIE3SU10001GB200AA0 PULS.F.EMERG ROTAZIONE 30MM - 3SU10001GB200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotArt der Entriegelung:
Dreh-EntriegelungHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 33.8 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946415
Artikelnummer
SIE3SU10001GB200AA0
Herstellernummer
3SU10001GB200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
33.8 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
44.2 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
33.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
- Diametro del pulsante: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, rosso
- Blocco positivo, permanente
- Conforme a DIN EN ISO 13850
- Sblocco a rotazione
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione
- Esecuzioni disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali.
- Protezione antirotazioneintegrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno, con possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Riduzione del cablaggio, minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel collegamento.
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente.
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie