SIEMENS - SIE3SU10001AD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 30MM - 3SU10001AD200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Art der Entriegelung:
ohneHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956117
Artikelnummer
SIE3SU10001AD200AA0
Herstellernummer
3SU10001AD200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
- Diametro: 22 mm, fungo 30/40/60 mm
- Materiale: plastica di alta qualità
- Design rotondo e disponibile in più colori
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Gradodi protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Facilità di montaggio con innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Montaggio semplice e rapido, che richiede solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di collegamento flessibili
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online per scelta e ordinazione personalizzata degli apparecchi
- Varietà di esecuzioni disponibili per soddisfare diverse esigenze operative
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il Pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda con tutta la mano, offrendo una soluzione robusta e versatile per il comando e la segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie