SIEMENS - SIE3SU10001BA200AD0 PULS.FUNGO ROSS.SBLOC.TRAZ.40MM SCRITTA - 3SU10001BA200AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Art der Entriegelung:
Zug-EntriegelungHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956254
Artikelnummer
SIE3SU10001BA200AD0
Herstellernummer
3SU10001BA200AD0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: Plastica, colore rosso
- Iscrizione: O, 40 mm, permanente
- Sblocco: Traimento
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
- Montaggio semplice con una sola mano senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nella cablatura
- Documentazione completa disponibile per supporto e configurazione
- Alta performance e affidabilità in condizioni industriali
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un azionamento comodo con tutta la mano grazie al suo operatore grande e all'innovativo concetto di innesto a scatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie