Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001BA400AA0 PULS. FUNGO VERDE SBLOCCO TRAZIONE 40MM - 3SU10001BA400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anDreh-Entriegelung

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956278

Artikelnummer

SIE3SU10001BA400AA0

Herstellernummer

3SU10001BA400AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il Pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo e sicuro con tutta la mano, grazie al suo operatore grande e alla sua robustezza.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, disponibile in altre dimensioni (30/40/60 mm)
    • Materiale: plastica verde di alta qualità
    • Tipo di azionamento: permanente, sblocco a trazione
    • Installazione: montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Grado di protezione: adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: può essere integrato con PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Opzioni: disponibili in diversi colori e versioni (luminoso/nonluminoso, comando ad impulso)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione che riduce il tempo di montaggio
    • Elevata resistenza contro polvere, oli e altre sostanze chimiche
    • Minimizzazione dei costi di cablaggio e delle fonti di errore
    • Personalizzazione tramite configuratore online grafico per una scelta intuitiva
    • Documentazione completa disponibile per un supporto adeguato durante l'uso
    • Semplicemente perfetti per varie applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie