Startseite

CEE-Stecker (IEC 60309)

La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.

1421 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP44

    • IEC-Stromstärke: 63 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP44

    • IEC-Stromstärke: 16 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP44

    • IEC-Stromstärke: 32 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP44

    • IEC-Stromstärke: 16 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP67

    • IEC-Stromstärke: 32 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP44

    • IEC-Stromstärke: 32 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP67

    • IEC-Stromstärke: 125 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP44

    • Uhrzeit-Stellung: 6 h

    • Polzahl: 3

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP67

    • IEC-Stromstärke: 32 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP67

    • IEC-Stromstärke: 16 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP67

    • IEC-Stromstärke: 16 A

    • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot