Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM320P6S SPINA MOBILE 20A 2P 3W 6H IP44 250V - SCM320P6S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM320P6S SPINA MOBILE 20A 2P 3W 6H IP44 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636146041

Artikelnummer

SCASCM320P6S

Herstellernummer

SCM320P6S

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

20A 2P 3W 6h 250V Morsetti a vite