GEWISS - GEWGW61019H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 63A 400V 9H - GW61019H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564829756
Artikelnummer
GEWGW61019H
Herstellernummer
GW61019H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


