CEE-Gerätestecker (IEC 60309)
Gli inserimenti per apparecchi CEE secondo gli standard IEC 60309 sono progettati per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente in ambienti industriali. Questi connettori, grazie alla loro struttura robusta, offrono un'affidabilità senza pari, rendendoli ideali per l'uso in settori come la costruzione e la manifattura. La loro capacità di gestire elevate potenze li rende essenziali per l'alimentazione di attrezzature critiche, contribuendo così a ottimizzare le operazioni e a migliorare la sicurezza sul lavoro.
954 Produkte
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: > 50 V grau
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Bemessungsspannung: 20...50 V
Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Bemessungsspannung: 100...130 V
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Bemessungsspannung: 200...250 V
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 30 A
Uhrzeit-Stellung: 12 h
Polzahl: 4
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 100 A
Uhrzeit-Stellung: 9 h
Polzahl: 4
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 4
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A
Uhrzeit-Stellung: 7 h
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 4
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 7
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot