GEWISS - GEWGW60480 SPINA 90 PAR.PROT.3P 32A 24/42V 11H - GW60480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Bemessungsspannung - 20...50 V
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564011700
Artikelnummer
GEWGW60480
Herstellernummer
GW60480
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
20...50 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Bemessungsfrequenz:
401...500 Hz
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


