Startseite

PALAZZOLI - PAL769242 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 32A >50V 2H - 769242

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL769242 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 32A >50V 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Bemessungsfrequenz - 300...500 Hz

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950127276

Artikelnummer

PAL769242

Herstellernummer

769242

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Bemessungsfrequenz:

300...500 Hz

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A >50V 2H IP66/67/68/69