Startseite

Gabellichtschranke

Il barriera di luce a forcella è un sensore fondamentale per la rilevazione della presenza o assenza di oggetti in un'area definita. Con il suo design a forma di forcella, questo dispositivo genera un fascio di luce attraverso l'apertura, garantendo una rilevazione precisa in diverse applicazioni industriali e di automazione. Utilizzato frequentemente nei processi di movimentazione materiali, confezionamento e assemblaggio, contribuisce in modo significativo all'efficienza operativa e alla sicurezza, ottimizzando le procedure e riducendo i rischi di errore.

315 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Min. Objektgröße: 0.8 mm

    • Gabeltiefe: 6.5 mm

    • Gabelbreite: 5 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Gehäusebauform: Quader

    • Breite des Sensors: 67 mm

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Max. Ausgangsstrom: 100 mA

    • Gabeltiefe: 60 mm

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Max. Ausgangsstrom: 100 mA

    • Gabeltiefe: 42 mm

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Ausführung der Schaltfunktion: antivalent

    • Ausführung des Schaltausgangs: NPN

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Max. Ausgangsstrom: 100 mA

    • Gabeltiefe: 124 mm

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Max. Ausgangsstrom: 100 mA

    • Gabeltiefe: 59 mm

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Min. Objektgröße: 2 mm

    • Gabeltiefe: 42 mm

    • Gabelbreite: 30 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Min. Objektgröße: 0.8 mm

    • Gabeltiefe: 9.3 mm

    • Gabelbreite: 5 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Min. Objektgröße: 0.8 mm

    • Gabeltiefe: 6.5 mm

    • Gabelbreite: 5 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Min. Objektgröße: 0.2 mm

    • Gabeltiefe: 95 mm

    • Gabelbreite: 2 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Max. Ausgangsstrom: 100 mA

    • Gabeltiefe: 40 mm

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Min. Objektgröße: 0.3 mm

    • Gabeltiefe: 55 mm

    • Gabelbreite: 80 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: ja

    • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: ja

    • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: ja

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Min. Objektgröße: 0.8 mm

    • Gabeltiefe: 6.5 mm

    • Gabelbreite: 5 mm