OMRON - OMRE3SGS3B45M-13026 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SGS3B45M-13026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Min. Objektgröße - 3 mm
Gabeltiefe - 45 mm
Gabelbreite - 30 mm
Max. Schaltabstand - 3 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
4536853286514
Artikelnummer
OMRE3SGS3B45M-13026
Herstellernummer
E3SGS3B45M-13026
Hersteller
OMR
Min. Objektgröße:
3 mm
Gabeltiefe:
45 mm
Gabelbreite:
30 mm
Max. Schaltabstand:
3 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
72 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Min. Reflektorabstand:
-8888 mm
Laserschutzklasse:
ohne
AWG-Nummer:
24
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C


