PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210609 GLP80-RT/40B/103/156 - 210609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 80 mm
Gabeltiefe - 54 mm
Breite des Sensors - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449074678259
Artikelnummer
PEP210609
Herstellernummer
210609
Hersteller
PEP
Gabelbreite:
80 mm
Gabeltiefe:
54 mm
Breite des Sensors:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Höhe des Sensors:
79.5 mm
Länge des Sensors:
100 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert


