Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199988 GL20-RT/32/40A/98A - 199988

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199988 GL20-RT/32/40A/98A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabeltiefe - 17 mm

  • Gabelbreite - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078726772

Artikelnummer

PEP199988

Herstellernummer

199988

Hersteller

PEP

Gabeltiefe:

17 mm

Gabelbreite:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

46 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Photoelectric slot sensor, aluminum housing, 20 mm slot width, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, PNP output, 3 pin M8 plug, Optimized for the detection of small parts, High switching frequency, Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk), Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series, Visible red light