Sicherheitserkennung
7603 Produkte
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
- Kopieren
- Kopieren
Art der Zuhaltung: Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Grundgerät
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Grundgerät
SIL nach IEC 61508: 3
- Kopieren
- Kopieren
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
Schutzart (IP): IP67
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Gehäusebauform: Quader
Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Max. Länge der Zugschnur: 20 m
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Schutzfeldhöhe: 734 mm
Schutzart (IP): IP54
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 3
Mit Fluchtentriegelung: nein