Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL2E30H046NWC TIPO2 SN 12 M PROTEZ 30 460MM

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL2E30H046NWC TIPO2 SN 12 M PROTEZ 30 460MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 1

  • Kaskadierbar - nein

  • Mit Mutingfunktion - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619844

Artikelnummer

TSIXUSL2E30H046NWC

Herstellernummer

XUSL2E30H046NWC

Hersteller

TSI

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

8 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

XUSL tipo 2, IP69K, mani senza risc.- range standard, Hp = 460mm, R = 30mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: light curtain di sicurezza tipo 2 - nome abbreviato: XUSL2E - prodotto per applicazioni specifiche: per protezione delle mani - diametro minimo dell'oggetto per il rilevamento: 30 mm - distanza di rilevamento nominale: 0...3 m by cabling, 3...10 m by cabling - altezza protetta: 460 mm - tipo di avviamento: AUT, manuale. Benefici: Ferma il pericolo.Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....