Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK45DLA-1LEB8T-F4 45DLA DISCRETE LIGHT ARRAY PHOTO SENSOR - 45DLA-1LEB8T-F4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK45DLA-1LEB8T-F4 45DLA DISCRETE LIGHT ARRAY PHOTO SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 730 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074166039

Artikelnummer

RCK45DLA-1LEB8T-F4

Herstellernummer

45DLA-1LEB8T-F4

Hersteller

RCK

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

730 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Mit Mutingfunktion:

nein

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

165 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Reduzierte Auflösung:

nein

Reichweite des Schutzfeldes:

3 m

Schutzfeldhöhe:

734 mm

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello 45DLA DISCRETE LIGHT ARRAY PHOTO SENSOR