YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJS19 INTERR EMERG CAVO DRITT 2NC+1NOPG - XY2CJS19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119619547
Artikelnummer
TSIXY2CJS19
Herstellernummer
XY2CJS19
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


