CEE-Kupplung (IEC 60309)
Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.
1145 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: sonstige
Polzahl: 2
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 100 A
Uhrzeit-Stellung: 7 h
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 30 A
Uhrzeit-Stellung: 9 h
Polzahl: 5
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 5
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A
Uhrzeit-Stellung: 7 h
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 4
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A
Uhrzeit-Stellung: 5 h
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 30 A
Uhrzeit-Stellung: 9 h
Polzahl: 4