GEWISS - GEWGW62071 PRESA MOB.PROT.3P 16A 24/42V 11H - GW62071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564008144
Artikelnummer
GEWGW62071
Herstellernummer
GW62071
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


