Startseite

PALAZZOLI - PAL433052 PR MOB 2P+T 10/16A 250V GOMMA - 433052

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL433052 PR MOB 2P+T 10/16A 250V GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950400386

Artikelnummer

PAL433052

Herstellernummer

433052

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Werkstoff:

Gummi

SPIN presa mobile diritta 2P+T 10/16A 250V con terra laterale in gomma antiurto 250V IP44