Explosionsgeschützte CEE-Steckdose (IEC 60309)
Le prese CEE antideflagranti rappresentano una soluzione essenziale per ambienti industriali a rischio di esplosione, dove la sicurezza è una priorità assoluta. Progettate secondo la norma IEC 60309, queste prese offrono un livello di affidabilità superiore, garantendo che le operazioni possano svolgersi senza compromettere la sicurezza degli operatori e delle attrezzature. Realizzate con materiali resistenti, sono in grado di affrontare condizioni ambientali difficili, riducendo al minimo il rischio di accensioni indesiderate e garantendo un funzionamento efficiente in situazioni critiche.
265 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Kennfarbe: schwarz
Uhrzeit-Stellung: 6 h
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 125 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Uhrzeit-Stellung: 4 h
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Kennfarbe: schwarz
Uhrzeit-Stellung: 9 h
Polzahl: 5
Nennstrom: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 3
Nennstrom: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 4
Nennstrom: 125 A
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
Nennstrom: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
Nennstrom: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 3
Nennstrom: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Polzahl: 5
Nennstrom: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Kennfarbe: schwarz
Uhrzeit-Stellung: 9 h
Polzahl: 4
Nennstrom: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 4