Startseite

PALAZZOLI - PAL472336EX ALU-EX PR IB-F 2P+T 32A* 230V 6H 2D3GEEE - 472336EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL472336EX ALU-EX PR IB-F 2P+T 32A* 230V 6H 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950008728

Artikelnummer

PAL472336EX

Herstellernummer

472336EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 2P+T 32/16A 200-250V 6H 50/60Hz ATEX 2D 3G