Startseite

PALAZZOLI - PAL461149EX TAIS-EX PR IB-DIR 3P+N+T16A 230V 9H 3G2D - 461149EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL461149EX TAIS-EX PR IB-DIR 3P+N+T16A 230V 9H 3G2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Für Ex-Zone Gas - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153480

Artikelnummer

PAL461149EX

Herstellernummer

461149EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA ATEX 3P+N+T 16A 230V 9H IP66/67 CAT. 2D 3G