Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze: NH3
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Anwendung: primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom: 6.3 A
Betriebsklasse nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.3 A
Fehlerstrom-Typ: A
Polzahl: 2
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: rostfreier Stahl
Oberflächenschutz: sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt: nein
- Kopieren
- Kopieren
Spannbereich: 34...37 mm
Montageart: Profilschiene
Werkstoff der Schelle: Stahl
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: sonstige
Werkstoff: Stahl
Höhe: 190 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabelleiterhöhe: 100 mm
Winkel: verstellbar
Geeignet für Kabelleiterbreite: 200 mm
Bemessungsstrom: 20 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 2
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 37 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 800 A
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP55
Ausführung: Endverteilerschrank
Anzahl der Zählerfelder: 0
Bemessungsstrom: 2 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 1


![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R24291 IID 2P 100A 300MA [S] TIPO A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB104472_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A0878575866B6766AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1781094752694&type=small)