Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1174614 2056 E 37 FT STAFFA REGGICAVO - 1174614

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1174614 2056 E 37 FT STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 34...37 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195500414

Artikelnummer

OBO1174614

Herstellernummer

1174614

Hersteller

OBO

Spannbereich:

34...37 mm

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

Staffa reggicavo per 3 cavi unipolari 34-37mm, St, FT