Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D200 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 200X100 S - 2S37D200

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D200 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 200X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210829210

Artikelnummer

SFZ2S37D200

Herstellernummer

2S37D200

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Scharnierend:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie HP 2 costituito da curva verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.