Optisch-elektronische Detektion
4467 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Abtastprinzip: Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs: sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder
- Kopieren
- Kopieren
Gehäusebauform: Quader
Schutzart (IP): IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
Max. Ausgangsstrom: -8888 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0...0 V
Ausführung des Schaltausgangs: Relaiskontakt
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 8000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Messbereich Länge: 25...100 mm
Ausführung des Analogausgangs: 4 mA ... 20 mA
Versorgungsspannung: 12...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Tastweite: 0...1000 mm
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Max. Schaltabstand: 1.2 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...40 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart: DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
Schaltfrequenz: 1500 Hz
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Strahlen: 96
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 500 mA
Reichweite des Schutzfeldes: 20 m
Bemessungsschaltabstand: 25000 mm
Schutzart (IP): IP67
Max. Ausgangsstrom: 0 mA