Startseite

OMRON - OMRZSLD350S2M-19412 SENSORE- SENSORE LASER ZS.CAMPO350+-135M - ZSLD350S2M-19412

KopierenKopieren
OMRON - OMRZSLD350S2M-19412 SENSORE- SENSORE LASER ZS.CAMPO350+-135M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 215...485 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648197632

Artikelnummer

OMRZSLD350S2M-19412

Herstellernummer

ZSLD350S2M-19412

Hersteller

OMR

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

215...485 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

9000 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

21.6...26.4 V

Breite des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.02 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.38 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

0.1 %

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Relative Messgenauigkeit:

-8888 %

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

sonstige

Schaltfrequenz:

9000 Hz

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.006 %

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 350 +/- 135 mm, risoluz. 20 micron, luce visibile.