Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE00NC BAE SA-OH-029-YP-S75G - BAE00NC

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE00NC BAE SA-OH-029-YP-S75G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Gehäusebauform - Quader

  • Breite des Sensors - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079208420

Artikelnummer

BAUBAE00NC

Herstellernummer

BAE00NC

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

61 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Gli amplificatori collegabili a valle di Balluff permettono alle nostre teste sensore capacitive una semplice regolazione e analisi. A tale scopo sono disponibili unità di analisi compatte con segnali commutati, valori digitali o funzionalità IO-Link peril montaggio su rotaia profilata. Regolabili al di fuori di ambienti critici, varie opzioni di impostazione offrono funzionalità estese per quasi tutte le teste sensore capacitive di Balluff. Le caratteristiche particolari - per una regolazione edun'analisi semplici di quasi tutte le teste sensori capacitive - con unità di analisi comfort o IO-Link per il montaggio su rotaia profilata - regolabili al di fuori di condizioni ambientali critiche - forme compatte e le più svariate modalità di funzionamento