Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS000L BFS 33M-GSS-F01-PU-02 - BFS000L

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS000L BFS 33M-GSS-F01-PU-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Schaltfrequenz - 1500 Hz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076828904

Artikelnummer

BAUBFS000L

Herstellernummer

BFS000L

Hersteller

BAU

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

21 mm

Höhe des Sensors:

58.3 mm

Länge des Sensors:

74 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Schutzart (IP):

IP54

Con i versatili sensori di colore BFS di Balluff semplificate e accelerate i vostri processi automatizzati. Ad esempio nel riconoscere sfumature di colore su tessuti, lamiere verniciate nonché contrassegni colorati su imballaggi o etichette. I nostri sensori di colore scartano i pezzi anomali e, in questo modo, assicurano una qualità costante del prodotto. Contribuiscono così a un processo produttivo affidabile. I sensori TrueColor di Balluff vedono come l'occhio umano – tuttavia con una maggior risoluzione. Discriminano già leggere sfumature di colore e valutano quindi la qualità dei pezzi finiti. Inoltre, controllano con una precisione indipendente dalla forma del tag. In modo sempre obiettivo e assolutamente affidabile. Le caratteristiche particolari elevata frequenza di commutazione con o senza display robusti e adatti all'industria elevate distanze di lavoro fino a 400 mm tramite potenti fonti di luce bianca a richiesta con interfaccia IO-Link per una facile parametrizzazione discriminazione di un qualsiasi numero di oggetti (255 si possono apprendere direttamente) risoluzione del colore molto elevata parametrizzazione specifica per applicazione