Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico
I sensori fotoelettrici a riflessione diffusa rappresentano una soluzione avanzata per il rilevamento della presenza di oggetti, sfruttando la tecnologia della luce per misurare la riflessione dalla superficie degli oggetti stessi. Questi dispositivi sono fondamentali in contesti di automazione e controllo, poiché garantiscono un funzionamento efficace senza la necessità di un contatto diretto con l'oggetto da rilevare. Grazie alla loro capacità di riflessione diffusa, i sensori possono identificare oggetti a diverse distanze in base all'intensità della luce riflessa, rendendoli ideali per ottimizzare i processi operativi e aumentare l'efficienza nelle applicazioni industriali.
862 prodotti
Distanza operativa: 0...700 mm
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Grado di protezione (IP): IP66
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 10...900 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Distanza operativa: 200...800 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Distanza operativa: 5...100 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 5...2500 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP64
Distanza operativa: 10...1000 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 5...1000 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 5...100 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67