pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTGS937530090 S6-1-C90 -PROX - S937530090

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 10...900 mm

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 900 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893017740

Codice prodotto

DTGS937530090

Cod. produttore

S937530090

Produttore

MMD

Distanza operativa:

10...900 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

900 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con riflettore:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

30 ms

Frequenza di commutazione:

16 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

15...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

15...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...264 V

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.