ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRC-9200-QD SERIES 9000 CLEARSIGHT PHOTO SENSOR - 42GRC-9200-QD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 1.2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...40 V
Max. Ausgangsstrom - 2 mA
Reaktionszeit - 1 ms
Packung
1 ST
EAN
7449076282584
Artikelnummer
RCK42GRC-9200-QD
Herstellernummer
42GRC-9200-QD
Hersteller
RCK
Max. Schaltabstand:
1.2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...40 V
Max. Ausgangsstrom:
2 mA
Reaktionszeit:
1 ms


