Ladesteckvorrichtung E-Mobility
Il connettore di ricarica E-Mobility rappresenta una soluzione avanzata per il trasferimento di energia elettrica tra le stazioni di ricarica e i veicoli elettrici, garantendo non solo compatibilità ma anche sicurezza nelle applicazioni di e-mobility. Questi connettori sono progettati per ottimizzare l'efficienza operativa, permettendo una ricarica rapida e affidabile, fondamentale per supportare la crescente domanda di mobilità sostenibile. Scegliere i giusti accessori per la ricarica è cruciale per migliorare l'efficienza e ridurre i tempi di inattività, assicurando una gestione ottimale delle operazioni quotidiane.
40 Produkte
Schutzart (IP): IP44
Max. Nennstrom: 32 A
Standard: Typ 2
Mit Verriegelungsaktuator: ja
Schutzart (IP): IP55
Max. Nennstrom: 32 A
Schutzart (IP): IP55
Max. Nennstrom: 32 A
Standard: Typ 2
Schutzart (IP): IP44
Max. Nennstrom: 32 A
Standard: Typ 2
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): sonstige
Kontaktmaterial: CuZn
LED integriert: nein
Schutzart (IP): sonstige
Standard: Typ 2
Ausführung: Ladesteckdose
Schutzart (IP): IP44
Standard: Typ 2
Ausführung: Ladesteckdose
Schutzart (IP): IP55
Max. Nennstrom: 80 A
Standard: Typ 1
Schutzart (IP): IP55
Max. Nennstrom: 48 A
Standard: Typ 1
Schutzart (IP): sonstige
Kontaktmaterial: CuZn
LED integriert: nein
Mit Verriegelungsaktuator: ja
Schutzart (IP): IP55
Max. Nennstrom: 250 A
Mit Verriegelungsaktuator: ja
Schutzart (IP): IP55
Max. Nennstrom: 32 A
Mit Verriegelungsaktuator: ja
Schutzart (IP): IP55
Max. Nennstrom: 32 A
Schutzart (IP): IP44
Standard: Typ 3
Ausführung: Ladesteckdose