PHOENIX CONTACT - PHC1271965 CHARX T2HCI24-3AC32-2,0M2 INLET GEN4 T2- - 1271965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Standard - Typ 2
Mit Verriegelungsaktuator - ja
Mit Zugangsverriegelung - ja
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 112.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151464004
Artikelnummer
PHC1271965
Herstellernummer
1271965
Hersteller
PHC
Standard:
Typ 2
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
112.8 mm
Höhe:
95.1 mm
Tiefe:
111.4 mm
Nennspannung:
480 V
Max. Nennstrom:
32 A
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte:
2
Länge der festangeschlossenen Leitung:
2 m
LED integriert:
nein


