Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1211212 CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2,0M2 INLET CCS - 1211212

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1211212 CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2,0M2 INLET CCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Verriegelungsaktuator - ja

  • Mit Zugangsverriegelung - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 108 mm

  • Höhe - 140.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151284404

Artikelnummer

PHC1211212

Herstellernummer

1211212

Hersteller

PHC

Mit Verriegelungsaktuator:

ja

Mit Zugangsverriegelung:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

108 mm

Höhe:

140.25 mm

Tiefe:

128.4 mm

Nennspannung:

480 V

Max. Nennstrom:

32 A

Stromart:

AC 3-phasig

Anzahl der Kommunikationskontakte:

2

Länge der festangeschlossenen Leitung:

2 m

LED integriert:

nein

Querschnitt der Leistungskontakte:

70...70 mm²

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Presa di ricarica del veicolo, fino a 500 A in Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Fili singoli, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore eposteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.