PHOENIX CONTACT - PHC1271960 CHARX T1HCI12-1AC48-2,0M1 INLET GEN4 T1- - 1271960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Standard - Typ 1
Mit Verriegelungsaktuator - ja
Mit Zugangsverriegelung - ja
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151463229
Artikelnummer
PHC1271960
Herstellernummer
1271960
Hersteller
PHC
Standard:
Typ 1
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
112.2 mm
Nennspannung:
250 V
Max. Nennstrom:
48 A
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte:
2
Länge der festangeschlossenen Leitung:
2 m
LED integriert:
nein


