Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1298488 EV-T2M3SO24-4P-B SOCKET OUTLET T2 PREMIU - 1298488

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1298488 EV-T2M3SO24-4P-B SOCKET OUTLET T2 PREMIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Standard - Typ 2

  • Mit Verriegelungsaktuator - ja

  • Mit Zugangsverriegelung - ja

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151537265

Artikelnummer

PHC1298488

Herstellernummer

1298488

Hersteller

PHC

Standard:

Typ 2

Mit Verriegelungsaktuator:

ja

Mit Zugangsverriegelung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

75 mm

Höhe:

91.71 mm

Tiefe:

87.95 mm

Nennspannung:

480 V

Max. Nennstrom:

32 A

Stromart:

AC 3-phasig

Anzahl der Kommunikationskontakte:

2

Länge der festangeschlossenen Leitung:

1 m

LED integriert:

nein

Querschnitt der Leistungskontakte:

6...6 mm²

CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Basic, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2