PHOENIX CONTACT - PHC1270310 CHARX T2HBI12-3AC32DC125-2,0M2 Inlet CCS - 1270310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Max. Nennstrom - 32 A
Mit Verriegelungsaktuator - ja
Mit Zugangsverriegelung - ja
Breite - 108 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151440589
Artikelnummer
PHC1270310
Herstellernummer
1270310
Hersteller
PHC
Schutzart (IP):
IP55
Max. Nennstrom:
32 A
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Breite:
108 mm
Höhe:
140.25 mm
Anzahl der Kommunikationskontakte:
2
Tiefe:
128.4 mm
Nennspannung:
480 V
Stromart:
AC 3-phasig
Länge der festangeschlossenen Leitung:
2 m
LED integriert:
nein


