Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsfehlerstrom: 0.3 A
Bemessungsstrom: 32 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabelrinnenhöhe: 0 mm
Winkel: 90°
Richtungsänderung: steigend/fallend
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: grau
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Fachtür
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Handgriffes: T-Griff
Art der Schließung: Zylinder
Knebel: ja
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 6 A
Fehlerstrom-Typ: A
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 270 mm
Anzahl der DIN-Schienen: 1
Höhe: 124.5 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Montageart: Bodenaufstellung
Höhe: 1600 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabelrinnenhöhe: 77 mm
Winkel: 45°
Richtungsänderung: horizontal
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart: AC
Leuchtmittel: LED
Farbe der Kalotte: rot
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 900 mm
Art der Abdeckung: mit Ausschnitt
Höhe: 400 mm