Startseite

BTICINO - BTI92640V MAS MDX - PORTA VETRO 600X800 - 92640V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 705 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199698540

Artikelnummer

BTI92640V

Herstellernummer

92640V

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

705 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

900 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta in vetro per quadri da parete MDX400 600x800mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie