Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04640 PS VTR 12 PANNELLO SFINESTRATO 12 - B04640

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04640 PS VTR 12 PANNELLO SFINESTRATO 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 124.5 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 270 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

  • Reihenabstand - 125 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892046403

Artikelnummer

IBOB04640

Herstellernummer

B04640

Hersteller

HBO

Höhe:

124.5 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

270 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

Reihenabstand:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Pannello sfinestrato con guida DIN e 2 telai scorrevoli, progettato per il fissaggio rapido sui quadri in vetroresina Pedro VTR. Con una larghezza nominale di 12 moduli e un interasse di 125 mm, è compatibile con quadri misura 02 e si installa a scatto con attrezzo. Fornito già assemblato, semplifica il cablaggio, garantendo praticità e un’installazione veloce.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie