BTICINO - BTI93680Q MAS LDX 400 - ARMADIO 600X1600 - 93680Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - ohne
Art der Tür - ohne
Nennstrom (In) - 400 A
Höhe - 1600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
299 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199682419
Artikelnummer
BTI93680Q
Herstellernummer
93680Q
Hersteller
BTI
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
175 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet