SIEMENS - SIE8GK64314KK34 ALPHA KIT VERT 3KA712/3KL712 H400 B900 - 8GK64314KK34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869502465
Artikelnummer
SIE8GK64314KK34
Herstellernummer
8GK64314KK34
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
250 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
- Testato secondo IEC 61439.
- Profondità del quadro di distribuzione a partire da 250 mm.
- Dimensioni: A=400, La=900mm.
- Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifico.
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte in vetro o in acciaio disponibili a scelta.
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla piattaforma comune.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto nella pianificazione e documentazione con il software di configurazione SIMARIS configuration.
- Sistema completo per una gamma di applicazioni fino a 800 A.
Kit di montaggio NF ALPHA per 3KA712/3KL712 (250A)
Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


