Koaxialkabel
I cavi coassiali rappresentano una soluzione altamente efficace per la trasmissione di segnali ad alta frequenza. Grazie alla loro struttura, che include un conduttore centrale, uno strato isolante, una schermatura metallica e un ulteriore strato isolante esterno, questi cavi riducono al minimo le interferenze, garantendo prestazioni superiori. Sono ampiamente impiegati in ambiti quali le telecomunicazioni, la televisione e le connessioni internet, rendendoli fondamentali per garantire un'efficienza operativa ottimale nelle installazioni tecnologiche.
655 Produkte
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 0.6 mm
Durchmesser Außenleiter: 1 mm
- Kopieren
- Kopieren
Durchmesser Innenleiter: 2.7 mm
Wellenwiderstand: 75 Ohm
Durchmesser Außenleiter: 12.2 mm
- Kopieren
- Kopieren
Durchmesser Innenleiter: 1.13 mm
Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser Außenleiter: 5.3 mm
Durchmesser Innenleiter: 1.13 mm
Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser Außenleiter: 4.8 mm