MICRO TEK SRL - MIK325-L0B100 COASSIALE TVSAT CLASSE B DA 6.60 MM BIAN - 325-L0B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Innenleiter-Material - Kupfer
Innenleiter-Oberfläche - blank
Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm
Außenleiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
7449074919888
Artikelnummer
MIK325-L0B100
Herstellernummer
325-L0B100
Hersteller
MIK
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Durchmesser Außenleiter:
4.8 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C


