Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICO27/115FC-500 CAVO COAX 27/115FC BL 500 M - 27/115FC-500

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICO27/115FC-500 CAVO COAX 27/115FC BL 500 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 12.2 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 2.7 mm

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 500 M

EAN

8000006450504

Artikelnummer

ICO27/115FC-500

Herstellernummer

27/115FC-500

Hersteller

ICO

Durchmesser Außenleiter:

12.2 mm

Durchmesser Innenleiter:

2.7 mm

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

15 mm

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione per posa interrata - 75 Ohm Cavo per posa interrata (Classe di schermatura A+)